Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknopf Baton, Breite 70 mm, Zinkdruckguss schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Möbelknopf Baton, Breite 70 mm, Zinkdruckguss schwarz matt
Produktbild zu Möbelknopf Baton, Breite 70 mm, Zinkdruckguss schwarz matt
Produktbild zu Möbelknopf Baton, Breite 70 mm, Zinkdruckguss schwarz matt
Skizze zu Möbelknopf Baton, Breite 70 mm, Zinkdruckguss schwarz matt
LOGO zu Möbelknopf Baton, Breite 70 mm, Zinkdruckguss schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-103302870
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     2524-70PB12
EAN/GTIN:
     9002843440273
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknopf Baton, Breite 70 mm, Zinkdruckguss schwarz matt

Hinweis: Dazu passende Möbelgriffe Baton finden Sie im Kapitel "Möbelgriffe".

Lieferumfang: inkl. Schraube M4 x 25 mm

Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss
Tiefe:
28 mm
Oberfläche:
schwarz matt
Breite:
70 mm
Höhe:
12 mm
Sockel:
Breite 20 mm
Marke:
Siro
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: siro möbelknopf, kugelknopf möbelgriffe, möbelknopf zinkdruckguss, Farbtrend, Knopf, Knöpfe, Möbelknöpfe, Trendfarbe, Zamakknopf, Zamakknöpfe, Zamakmöbelknopf, Zamakmöbelknöpfe, Zinkdruckgussknopf, Zinkdruckgussknöpfe, Zinkdruckgussmöbelknopf, Zinkdruckgussmöbelknöpfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIRO
2496-180PB12
ab € 7,13*
Sonstiges
SIRO
2496-340PB12
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.