Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff Baton LA 160 mm, Breite 180 mm, Zinkdruckguss schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Griff Baton LA 160 mm, Breite 180 mm, Zinkdruckguss schwarz matt
Produktbild zu Griff Baton LA 160 mm, Breite 180 mm, Zinkdruckguss schwarz matt
Produktbild zu Griff Baton LA 160 mm, Breite 180 mm, Zinkdruckguss schwarz matt
Skizze zu Griff Baton LA 160 mm, Breite 180 mm, Zinkdruckguss schwarz matt
LOGO zu Griff Baton LA 160 mm, Breite 180 mm, Zinkdruckguss schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-103302872
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     2496-180PB12
EAN/GTIN:
     9002843433350
Suchbegriffe:
Bügelgriff
Bügelgriffe
Farbtrend
Griff
Griff Baton LA 160 mm, Breite 180 mm, Zinkdruckguss schwarz matt

Lieferumfang: inkl. 2 Schrauben M4 x 25 mm

Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss
Oberfläche:
schwarz matt
Höhe:
12 mm
Lochabstand:
160 mm
Breite:
180 mm
Sockel:
Breite 20 mm
Tiefe:
28 mm
Marke:
Siro
Farbgruppe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIRO
2524-70PB12
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.