Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelgriffe
>
Griffleisten
>
Artikel
Griffmulde Aktor L-Profil vertikal, Länge 5000 mm, Aluminium weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103304007
Hersteller:
Schüco
Herst.-Nr.:
100003584
EAN/GTIN:
9002730297843
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
Griffmulde Aktor L-Profil vertikal, Länge 5000 mm, Aluminium weiß
Vertikale Montage der Griffmulde z.B. bei Hochschränken.
Hinweis:
An beiden Enden ca. 2-3 cm Kontaktstellen durch Oberflächenbehandlung!
Weitere Informationen:
Oberfläche:
weiß seidenglänzend (pulverbeschichtet)
Material:
Aluminium
Höhe:
46 mm
Länge:
5000 mm
Tiefe:
22 mm
Marke:
Schüco
Farbcode:
RAL 9010
Farbgruppe:
Weiß
... >
Griffmulden C- und L-Profil
>
Griffmulde Aktor C- und L-Profil - vertikal
>
Griffmulde Aktor L-Profil - vertikal
Weitere Suchbegriffe:
L-Profil
,
L-Profil (Halbzeuge)
,
Winkel-Profile
,
Winkelprofil
,
Winkelprofil (Halbzeuge)
,
l-profil alu
,
l-profil
,
schüco l-profil
,
Aktor
,
Alugriff
,
Alugriffe
,
Alugriffleiste
,
Alugriffleisten
,
Alugriffmulde
,
Alugriffmulden
,
Aluminiumgriff
,
Aluminiumgriffe
,
Aluminiumgriffleiste
,
Aluminiumgriffleisten
,
Aluminiumgriffmulde
,
Aluminiumgriffmulden
,
Eingriffleiste
,
Griff
,
Griffe
,
Griffmulde
,
Griffmulden
,
Griffmuldenprofill
,
L-Profile
,
LProfil, L Profile
,
Möbelgriff
,
Möbelgriffe
,
Möbelgriffleiste
,
Möbelgriffleisten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 77,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Griffmulde Aktor C-Profil horizontal, Länge 5000 mm, Aluminium weiß
Schüco
100003609
ab € 95,77*
Sonstiges
Griffmulde Aktor C-Profil vertikal, Länge 5000 mm, Aluminium weiß
Schüco
100003598
ab € 103,90*
Sonstiges
Griffmulde Aktor L-Profil horizontal, Länge 5000 mm, Aluminium weiß
Schüco
100003628
ab € 56,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen