Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriff Agliano LA128, B147, Leder braun/Sockel ZN Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Möbelgriff Agliano LA128, B147, Leder braun/Sockel ZN Edelstahl Effekt
Produktbild zu Möbelgriff Agliano LA128, B147, Leder braun/Sockel ZN Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-103305042
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9113454
EAN/GTIN:
     4023149999581
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Küchen-Systemtechnik
Möbelgriff Agliano LA128, B147, Leder braun/Sockel ZN Edelstahl Effekt

Lieferumfang: exkl. 2 Schrauben M4

Weitere Informationen:
Tiefe:
17 mm
Oberfläche:
braun/Edelstahl Effekt
Höhe:
25 mm
Material:
Leder | Sockel aus Zinkdruckguss
Breite:
147 mm
Lochabstand:
128 mm
Sockel:
Breite 24 mm
Marke:
Hettich
Farbgruppe:
Braun | Grau
Weitere Suchbegriffe: bügelgriff befestigungsabstand 128mm, bügelgriffe, bügelgriff m4, Griff, Griffe, Ledergriff, Ledergriffe, Ledermöbelgriff, Ledermöbelgriffe, Möbelgriff, Möbelgriffe, Segmentbogengriff, Segmentbogengriffe, Zamakgriff, Zamakgriffe, Zamakmöbelgriff, Zamakmöbelgriffe, Zinkdruckgussgriff, Zinkdruckgussgriffe, Zinkdruckgussmöbelgriff, Zinkdruckgussmöbelgriffe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,101*
€ 17,6956*
2 Tage
24
€ 9,50*
ab € 14,72*
€ 21,04*
Lager 3145
13
€ 5,90*
ab € 18,95*
€ 27,19*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.