Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriff Agliano Bohrabst.128mm L142xB25xH17mm Leder dunkelbr. VA Optik gebü.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1335663
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9113454
EAN/GTIN:
     4023149999581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Küchen-Systemtechnik
• Sie können den Griff in beliebigen Abnahmemengen bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Bohrabstand A: 128mm · Breite mm: 25mm · Modell: Agliano · Stilwelt: Folk
Weitere Informationen:
Befestigungsabstand:
128 mm
Oberfläche:
Leder dunkelbraun / Edelstahl Optik gebürstet
Gesamtlänge:
142 mm
Marke:
HETTICH
Ausführung:
Griff
Material:
Echtleder und Zink
Höhe:
17 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bügelgriff befestigungsabstand 128mm, bügelgriffe, bügelgriff m4, Klappengriff, Möbelgriff, Möbelgriffe, Schrankgriff, Schubladengriff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 10,3179*
€ 13,0279*
2 Tage
26
1
€ 5,90*
ab € 18,93*
€ 27,53*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 13,0279*
€ 15,5032
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,3179*
€ 12,2783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 390,837* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.