Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM CLIP top BLUMOTION Alurahmenscharnier 95°, 18 mm gekröpft Feder, Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION Alurahmenscharnier 95°, 18 mm gekröpft Feder, Schrauben
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION Alurahmenscharnier 95°, 18 mm gekröpft Feder, Schrauben
Produktbild zu BLUM CLIP top BLUMOTION Alurahmenscharnier 95°, 18 mm gekröpft Feder, Schrauben
Skizze zu BLUM CLIP top BLUMOTION Alurahmenscharnier 95°, 18 mm gekröpft Feder, Schrauben
Skizze zu BLUM CLIP top BLUMOTION Alurahmenscharnier 95°, 18 mm gekröpft Feder, Schrauben
Symbol zu BLUM CLIP top BLUMOTION Alurahmenscharnier 95°, 18 mm gekröpft Feder, Schrauben
Symbol zu BLUM CLIP top BLUMOTION Alurahmenscharnier 95°, 18 mm gekröpft Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top BLUMOTION Alurahmenscharnier 95°, 18 mm gekröpft Feder, Schrauben
LOGO zu BLUM CLIP top BLUMOTION Alurahmenscharnier 95°, 18 mm gekröpft Feder, Schrauben
Artikel-Nr.:
     3145-103307124
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     09351043
EAN/GTIN:
     9002617794465
Suchbegriffe:
Topfband
Topfscharnier
topfband blum
topfband
BLUM CLIP top BLUMOTION Alurahmenscharnier 95°, 18 mm gekröpft Feder, Schrauben

  • Scharnier für schmale Alurahmentüren
  • Mit integrierter BLUMOTION (mit Deaktivierung)
  • Kompatibel mit CLIP Montageplatten
  • Öffnungswinkel 95°
  • Mit komfortabler Tiefenverstellung über Gewindeschnecke
  • Mit Schließautomatik (Feder)
  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Türe am Korpus
  • 3-dimensionale Verstellung (mit entsprechender Montageplatte)
  • Befestigungsschrauben beigepackt


Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Feder
Type:
CLIP top BLUMOTION
Werksnummer:
71B970A
Montageart:
Schrauben
Verwendung:
Alurahmen schmal
Anschlagart:
Innenanschlag
Öffnungswinkel:
95 °
Kröpfung:
18 mm
Material:
Zinktopf
Oberfläche:
vernickelt
Produktart:
Scharnier
Marke:
Blum
Weitere Suchbegriffe: topfband 95°, Aluglasrahmenscharnier, Alurahmenband, Innenband, Innenscharnier, Konfiguration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
03444953
ab € 0,0911*
Zubehör
Blum
08748653
ab € 0,40*
Zubehör
Blum
02364103
ab € 0,46*
Zubehör
Blum
05891994
ab € 0,33*
Zubehör
Blum
01704442
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.