Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS SUB Side Ablage-Set Planero 90° KB 300 mm Weiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
LOGO zu VS SUB Side Ablage-Set Planero 90° KB 300 mm Weiß
LOGO zu VS SUB Side Ablage-Set Planero 90° KB 300 mm Weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103307423
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90009266
EAN/GTIN:
     9002730879605
Suchbegriffe:
Trendfarbe, Farbtrend, DSA
VS SUB Side Ablage-Set Planero 90° KB 300 mm Weiß

Planero® – Stauraum-Design für Ästheten
Planero® sorgt für einen nahtlosen Übergang hochwertigen Küchendesigns in das Innenleben und lässt das Innere und Äußere zu einer Einheit verschmelzen. Das hochwertige Ablageprogramm mit softem, abgerundetem Design gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Individualität zum Ausdruck zu bringen.
  • Geschlossene Ablage mit eleganter Stahlblechumrandung
  • Holzboden mit umlaufendem Dichtprofil
  • Verdeckte Aufhängung der Körbe


Hinweis:
Montage rechts und links möglich

Lieferumfang:
2 Ablagen inkl. Frontbefestigungsteile

Weitere Informationen:
Type:
VS SUB Slim
B x H x T:
220 x 80 x 470 mm
Korpusbreite:
300 mm
Material:
Tablarumrandung Stahl/Tablarboden Holz
Marke:
Vauth-Sagel
Farbe:
Weiß
Design:
Planero
Tragkraft max.:
10 kg
Ausführung:
links/rechts
Winkel:
90 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,83*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 157,63*
€ 187,58
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 154,80*
€ 184,21
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 150,55*
€ 179,15
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 145,73*
€ 173,42
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 125,83*
€ 149,74
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vauth-Sagel
90009750
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.