Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsrosette rund 83 mm Europäisches Ahorn roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Lüftungsrosette rund 83 mm Europäisches Ahorn roh
Produktbild zu Lüftungsrosette rund 83 mm Europäisches Ahorn roh
Artikel-Nr.:
     3145-103308304
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SCH1483AH
EAN/GTIN:
     9002730400991
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Lüftungsrosette rund 83 mm Europäisches Ahorn roh

Falls die Lüftungsrosetten lackiert werden, bitte unbedingt beidseitig lackieren!

Hinweis:
Alle Lüftungsrosetten sind lackierfertig geschliffen.
Beim Lackieren ist unbedingt darauf zu achten, dass die Gitter beidseitig gleich lackiert werden.

Weitere Informationen:
Einlass ø:
68 mm
ø:
83 mm
Freier Querschnitt:
19 cm²
Material:
Ahorn europ.
Oberfläche:
roh
Montageart:
einsteckbar
Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, lüftungsgitter ahorn, badezimmerlüftungen, Lüftungsring, Lüftungsringe, Lüftungsrosette, möbelgitter, rund, rundes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.