Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 458 x 65 mm Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Lüftungsgitter 458 x 65 mm Kunststoff weiß
Produktbild zu Lüftungsgitter 458 x 65 mm Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103308580
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     500268
EAN/GTIN:
     9002730477696
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Lüftungsgitter 458 x 65 mm Kunststoff weiß

Weitere Informationen:
Breite:
65 mm
Einlassmaß:
447 x 55 mm
Freier Querschnitt:
215 cm²
Länge:
458 mm
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
weiß
Einlasstiefe:
19
Montageart:
einsteckbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.