Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 458 x 65 mm Kunststoff Eiche hell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Lüftungsgitter 458 x 65 mm Kunststoff Eiche hell
Produktbild zu Lüftungsgitter 458 x 65 mm Kunststoff Eiche hell
Artikel-Nr.:
     3145-103308583
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     500271
EAN/GTIN:
     9002730477726
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Lüftungsgitter 458 x 65 mm Kunststoff Eiche hell

Weitere Informationen:
Breite:
65 mm
Einlassmaß:
447 x 55 mm
Freier Querschnitt:
215 cm²
Länge:
458 mm
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
Eiche hell
Einlasstiefe:
19
Montageart:
einsteckbar
Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, außenverschlussklappen pvc, badezimmerlüftungen, lüftungsgitter eiche, Kühlschrankgitter, Sockelgitter, Sockellüftungsgitter, möbelgitter, zuluftgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.