Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 458 x 65 mm Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Lüftungsgitter 458 x 65 mm Kunststoff schwarz
Produktbild zu Lüftungsgitter 458 x 65 mm Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103308584
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     501984
EAN/GTIN:
     9002730641196
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Lüftungsgitter 458 x 65 mm Kunststoff schwarz

Weitere Informationen:
Länge:
458 mm
Breite:
65 mm
Einlasstiefe:
19
Oberfläche:
schwarz
Freier Querschnitt:
215 cm²
Einlassmaß:
447 x 55 mm
Material:
Kunststoff
Montageart:
einsteckbar
Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, lüftungsgitter kunststoff schwarz, außenverschlussklappen pvc, badezimmerlüftungen, Kühlschrankgitter, Sockelgitter, Sockellüftungsgitter, möbelgitter, zuluftgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.