Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 555 x 80 mm Holz europäisches Ahorn roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ahorn
Ahorn
Skizze zu Lüftungsgitter 555 x 80 mm Holz europäisches Ahorn roh
Artikel-Nr.:
     3145-103308767
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SCH80555AH
EAN/GTIN:
     9002730401714
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Lüftungsgitter 555 x 80 mm Holz europäisches Ahorn roh

Die Holzgitter werden aus ausgesuchtem, feingemaserten Holz in Form von Rift - Halbrift geschnitten, künstlich nachgetrocknet und abgelagert. Es wird nur fehlerfreies Holz verarbeitet. Produziert wird auf modernst gesteuerten CNC Maschinen. Die Gitter sind lackierfertig geschliffen, sämtliche Kanten auf der Oberseite sind gebrochen.

Hinweise:
Beim Lackieren ist unbedingt darauf zu achten, dass die Gitter beidseitig gleich lackiert werden.
Sonderanfertigungen bzgl. Abmessungen, Lochanordnung, Holzart (Birke, Erle und Kirsch) sowie in lackierter Ausführung sind auf Anfrage möglich.

Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Einlassmaß:
540 x 65 mm
Freier Querschnitt:
200 cm²
Länge:
555 mm
Material:
Ahorn europ.
Oberfläche:
roh
Montageart:
einsteckbar
Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, lüftungsgitter ahorn, badezimmerlüftungen, Kühlschranklüftungsgitter, Sockellüftungsgitter, möbelgitter, zuluftgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.