Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 1992 x 100 mm Holz europäisches Ahorn roh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buche
Buche
Skizze zu Lüftungsgitter 1992 x 100 mm Holz europäisches Ahorn roh
Skizze zu Lüftungsgitter 1992 x 100 mm Holz europäisches Ahorn roh
Artikel-Nr.:
     3145-103308772
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SCH1002000AH
EAN/GTIN:
     9002730401745
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Lüftungsgitter 1992 x 100 mm Holz europäisches Ahorn roh

Die Holzgitter werden aus ausgesuchtem, feingemaserten Holz in Form von Rift - Halbrift geschnitten, künstlich nachgetrocknet und abgelagert. Es wird nur fehlerfreies Holz verarbeitet. Produziert wird auf modernst gesteuerten CNC Maschinen. Die Gitter sind lackierfertig geschliffen, sämtliche Kanten auf der Oberseite sind gebrochen.

Hinweise:
Beim Lackieren ist unbedingt darauf zu achten, dass die Gitter beidseitig gleich lackiert werden.
Sonderanfertigungen bzgl. Abmessungen, Lochanordnung, Holzart (Birke, Erle und Kirsch) sowie in lackierter Ausführung sind auf Anfrage möglich.

Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Einlassmaß:
1977 x 85 mm
Freier Querschnitt:
790 cm²
Länge:
1992 mm
Material:
Ahorn europ.
Oberfläche:
roh
Ausführung:
geradreihige Lochung
Montageart:
einsteckbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.