Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 400 x 60 mm Aluminium Gold eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
gold eloxiert
gold eloxiert
Skizze zu Lüftungsgitter 400 x 60 mm Aluminium Gold eloxiert
LOGO zu Lüftungsgitter 400 x 60 mm Aluminium Gold eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-103309902
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     9062704050
EAN/GTIN:
     9002730430479
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Lüftungsgitter 400 x 60 mm Aluminium Gold eloxiert

Hinweis:
Länge 2000 mm keine Freistellung links/rechts

Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Freier Querschnitt:
65 cm²
Länge:
400 mm
Lochung:
7,5 x 14,5 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
gold eloxiert
Größe:
60x400 mm
Marke:
Solido
Montageart:
einsteckbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.