Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 1000 x 60 mm Aluminium natur eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
natur eloxiert
natur eloxiert
Skizze zu Lüftungsgitter 1000 x 60 mm Aluminium natur eloxiert
LOGO zu Lüftungsgitter 1000 x 60 mm Aluminium natur eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-103309916
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     9062700030
EAN/GTIN:
     9002730329353
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Lüftungsgitter 1000 x 60 mm Aluminium natur eloxiert

Hinweis:
Länge 2000 mm keine Freistellung links/rechts

Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Freier Querschnitt:
166 cm²
Länge:
1000 mm
Lochung:
7,5 x 14,5 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
natur eloxiert
Größe:
60x1000 mm
Marke:
Solido
Montageart:
einsteckbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.