Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 1000 x 80 mm Aluminium natur eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
natur eloxiert
natur eloxiert
Skizze zu Lüftungsgitter 1000 x 80 mm Aluminium natur eloxiert
LOGO zu Lüftungsgitter 1000 x 80 mm Aluminium natur eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-103309946
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     9062710030
EAN/GTIN:
     9002730329438
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Lüftungsgitter 1000 x 80 mm Aluminium natur eloxiert

Hinweis:
Länge 2000 mm keine Freistellung links/rechts

Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Freier Querschnitt:
221 cm²
Länge:
1000 mm
Lochung:
7,5 x 14,5 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
natur eloxiert
Größe:
80x1000 mm
Marke:
Solido
Montageart:
einsteckbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.