Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 400 x 100 mm Aluminium/Titan Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titan Edelstahl Effekt
Titan Edelstahl Effekt
Skizze zu Lüftungsgitter 400 x 100 mm Aluminium/Titan Edelstahl Effekt
LOGO zu Lüftungsgitter 400 x 100 mm Aluminium/Titan Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-103309960
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     9062724000
EAN/GTIN:
     9002730329445
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Lüftungsgitter 400 x 100 mm Aluminium/Titan Edelstahl Effekt

Hinweis:
Länge 2000 mm keine Freistellung links/rechts

Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Freier Querschnitt:
130 cm²
Länge:
400 mm
Lochung:
7,5 x 14,5 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
Titan Edelstahl Effekt
Größe:
100x400 mm
Marke:
Solido
Montageart:
einsteckbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.