Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgitter 2000 x 130 mm Aluminium Gold eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
gold eloxiert
gold eloxiert
Skizze zu Lüftungsgitter 2000 x 130 mm Aluminium Gold eloxiert
LOGO zu Lüftungsgitter 2000 x 130 mm Aluminium Gold eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-103309992
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     9062732050
EAN/GTIN:
     9002730431148
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Lüftungsgitter 2000 x 130 mm Aluminium Gold eloxiert

Hinweis:
Länge 2000 mm keine Freistellung links/rechts

Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Freier Querschnitt:
913 cm²
Länge:
2000 mm
Lochung:
7,5 x 14,5 mm
Material:
Aluminium
Oberfläche:
gold eloxiert
Größe:
130x2000 mm
Marke:
Solido
Montageart:
einsteckbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.