Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 3145
>
03 Möbelbeschläge
>
Scharniere
>
Spezial-Scharniere
>
Leiterbänder gebogen
>
Artikel
Leiterbänder gebogen 200x21 mm, Stahl verzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103310012
Hersteller:
POHL
Herst.-Nr.:
V-00032200
EAN/GTIN:
4003984120111
Leiterbänder gebogen 200x21 mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Bandbreite:
21 mm
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Bandlänge:
200 mm
Type:
Leiterband
Marke:
Pohl
... >
Scharniere
>
Spezial-Scharniere
>
Leiterbänder gebogen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,17*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JUST Holz Stehleiter Sprossen=3 Länge=1,06 m
Just
12-003
ab € 47,35*
Sonstiges
JUST Holz Stehleiter Sprossen=4 Länge=1,36 m
Just
12-004
ab € 56,91*
Sonstiges
JUST Holz Stehleiter Sprossen=5 Länge=1,66 m
Just
12-005
ab € 69,60*
Sonstiges
JUST Holz Stehleiter Sprossen=6 Länge=1,96 m
Just
12-006
ab € 80,34*
Sonstiges
JUST Holz Stehleiter Sprossen=7 Länge=2,26 m
Just
12-007
ab € 91,23*
Sonstiges
JUST Holz Stehleiter Sprossen=8 Länge=2,40 m
Just
12-008
ab € 108,41*
Sonstiges
JUST Holz Stehleiter Sprossen=9 Länge=2,86 m
Just
12-009
ab € 118,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen