Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUST Holz Stehleiter Sprossen=7 Länge=2,26 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu JUST Holz Stehleiter Sprossen=7 Länge=2,26 m
Produktbild zu JUST Holz Stehleiter Sprossen=7 Länge=2,26 m
LOGO zu JUST Holz Stehleiter Sprossen=7 Länge=2,26 m
Artikel-Nr.:
     3145-107859127
Hersteller:
     Just
Herst.-Nr.:
     12-007
EAN/GTIN:
     9120088751241
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
JUST Holz Stehleiter Sprossen=7 Länge=2,26 m

Die universell einsetzbare Leiter für den täglichen und besonderen beruflichen Gebrauch. Geprüft und gefertigt nach ÖNORM EN 131 bzw. ÖNORM Z 1501, Sprossenabstand 300 mm, der Abstand der beiden obersten nicht besteigbaren Sprossen beträgt 320 mm, wodurch bequemes Stehen ermöglicht wird. Beidseitig begehbar.

Aus handselektierten Nadelholzholmen, Standsprossen aus Hartholz, robuste, verzinkte Beschläge, Schrauben und selbstsichernde Muttern, doppelte Ketten- oder Gurtsicherung, imprägniert, Tragkraft 150 kg.

Ab 12-014 (107859134) Holme mehrschichtverleimt.

Weitere Informationen:
Länge:
2,26 m
Sprossen:
2 x 7
Gewicht:
9,5 kg
Material:
Holz
Type:
12
Marke:
Just
Norm:
EN 131 | ÖNORM Z 1501
Standhöhe:
1,4 m
Weitere Suchbegriffe: Sprossenstehleiter, just holz-stehleiter sprossen=7, holzleiter, holzleiter 7 sprossen, Bockleiter, Holz Leiter, Leiter, Stehleiter, Stufenstehleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PET
2750-360
ab € 34,72*
Zubehör
Just
19-021
ab € 65,51*
Zubehör
Just
FIS-1008
ab € 13,21*
Zubehör
August Vormann
000033250Z
ab € 7,13*
Zubehör
POHL
V-00032200
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.