| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-103312786 Herst.-Nr.: 9326928 EAN/GTIN: 4023149344121 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HETTICH AvanTech YOU Illumination Designprofil 550, anthrazit- Effektvolle Akzentbeleuchtung für AvanTech YOU, wahlweise in das Schubkasteninnere oder in den Raum gerichtet
- Optional nachrüstbar bei Systemhöhe 101 / 139 / 187 / 251 mm
- Anwendbar auch für Holzschubkästen
- Zum Ablängen
- diffuses Licht ohne Lichtpunkte
- Pro Schubkasten 1 Set inkl. 1 Akkupack, wiederaufladbar über Micro USB
- Automatische Beleuchtung beim Öffnen bzw. Abschaltung beim Schließen des Schubkastens
Hinweis:- Lithium-Ionen-Akku, Spannung 3,7 V DC, Kapazität 2300 mAh, Leistung 8,51 Wh
- Ladezeit ca. 4 Stunden mit 500 mA Ladegerät
Lieferumfang:- 2 Stk. LED Leuchtenset
- 1 Stk. Magnet
- 1 Stk. Akku + Akkuhalter selbstklebend
- 1 Stk. Adapter für Stahlrückwand
- 3 Stk. Kabelhalter selbstklebend
- 1 Stk. Ladekabel Micro USB B
- 1 Stk. Verlängerungskabel
- Befestigungsmaterial
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Hettich | Verwendung: | Zargenhöhe 101 / 139 / 187 / 251 mm | Material: | Kunststoff | Nennlänge: | 550 mm | Lichtfarbe: | 4000 K neutralweiß K | Werksnummer: | 9326928 | Oberfläche: | anthrazit | Type: | AvanTech YOU Illumination |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,50* | ab € 53,58* | € 69,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3145 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 65,30* | € 84,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|