Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH LegaDrive Tischgestell-Set 135° Winkel silber graphit


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH LegaDrive Tischgestell-Set 135° Winkel silber graphit
Produktbild zu HETTICH LegaDrive Tischgestell-Set 135° Winkel silber graphit
Skizze zu HETTICH LegaDrive Tischgestell-Set 135° Winkel silber graphit
LOGO zu HETTICH LegaDrive Tischgestell-Set 135° Winkel silber graphit
Artikel-Nr.:
     3145-103314027
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730865615
Suchbegriffe:
Arbeitstischgestell
Gestell Arbeitstisch
Tischgestell Arbeitstisch
Schreibtischfuß
HETTICH LegaDrive Tischgestell-Set 135° Winkel silber graphit

Gesünder und effizienter arbeiten – mit LegaDrive Systems
Bei der Büro- und Objektausstattung setzen sich höhen-verstellbare Tische immer stärker durch. Denn viele Arbeitgeber wissen: Ergonomische Arbeitsplätze fördern die Gesundheit der Mitarbeiter und steigern langfristig die Arbeitsproduktivität.
Abwechselnd im Sitzen und Stehen zu arbeiten, hilft entscheidend, Rückenschmerzen und -erkrankungen zu vermeiden. So trägt LegaDrive Systems zu einem geringeren Krankenstand bei.

  • Für variable Tischplattengrößen
  • Breitenverstellbarer Tischplattenträger im 50 mm Raster
  • Elektromotorische Höhenverstellung von 620 - 1295 mm
  • Hubweg 675 mm
  • Hubgewicht max. 120 kg bei gleichmäßiger Belastung des Tisches (Hubgewicht = Nutzlast + Tischplatte mit Tischplattenträger)
  • Höhenverstellung mit Sanftanlauf
  • Nennspannung 230 V / 50 Hz
  • Geringer Energieverbrauch (Standby max. 0,3 W)
  • Geschwindigkeit 40 mm/s
  • Mit Kollisionserkennung (kein Personenschutz)


Lieferumfang:
  • 3 Stück elektrisch teleskopierbare LegaDrive Hubsäulen
  • 2 Stück Fußausleger 720 mm
  • 1 Stück Fußausleger 520 mm
  • 1 Set breitenverstellbarer Tischplattenträger 135°-Winkel
  • 1 Stück elektronische Steuerung
  • 1 Stück Netzanschlusskabel EU, Länge 3000 mm
  • 1 Stück Motorverlängerungskabel
  • 1 Stück Handschalter Basic
  • Montagematerial
  • Montageanleitung
  • Zubehörliste
  • Zubehörgruppen


Weitere Informationen:
Plattengröße mind.:
1050 x 800 mm
Werksnummer:
9193257
Oberfläche:
silber eloxiert / graphit
Hubkraft:
120 kg
Type:
LegaDrive
Ausführung:
mit Kollisionserkennung (kein Personenschutz)
Höhe:
620 - 1295 mm
Material:
Aluminium
Plattengröße max.:
1983 x 800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.374,71*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.570,23*
€ 1.868,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.557,19*
€ 1.853,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.483,47*
€ 1.765,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.433,27*
€ 1.705,59
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.374,71*
€ 1.635,90
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44951
ab € 4,68*
Zubehör
FURNIKA
10.05.13.2
ab € 7,94*
Zubehör
FURNIKA
10.05.13.4
ab € 7,93*
Zubehör
k.A.
159909112800
ab € 79,68*
Zubehör
Hettich
9134233
ab € 8,4438*
Zubehör
Hettich
9134236
ab € 9,1229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.