Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AVENTOS HK-S Kraftspeicher, LF 400-1000, seidenweiß


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM AVENTOS HK-S Kraftspeicher, LF 400-1000, seidenweiß
Produktbild zu BLUM AVENTOS HK-S Kraftspeicher, LF 400-1000, seidenweiß
Produktbild zu BLUM AVENTOS HK-S Kraftspeicher, LF 400-1000, seidenweiß
Anwendungsbild zu BLUM AVENTOS HK-S Kraftspeicher, LF 400-1000, seidenweiß
Symbol zu BLUM AVENTOS HK-S Kraftspeicher, LF 400-1000, seidenweiß
LOGO zu BLUM AVENTOS HK-S Kraftspeicher, LF 400-1000, seidenweiß
Artikel-Nr.:
     3145-103318173
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     06816509
EAN/GTIN:
     9009494430110
Suchbegriffe:
Hochklappenbeschlag
Klappenbeschlag
Küchenbeschläge
BLUM AVENTOS HK-S Kraftspeicher, LF 400-1000, seidenweiß

  • AVENTOS HK-S für geringe Korpushöhen im Oberschrank, im
    Hochschrank und über dem Kühlschrank
  • Korpushöhe max. 600 mm
  • Schließt sanft und leise, dank BLUMOTION
  • Geringe Betätigungskräfte
  • Ausgewogener Bewegungskomfort mit stufenlosem Stopp
  • Einfache werkzeuglose Montage
  • 3-dimensionale Verstellung der Front
  • Einfache stufenlose Verstellung der Kraftspeicher
  • Scharniere sind nicht notwendig


Hinweis:
Berechnung des Leistungsfaktors:
Leistungsfaktor = Korpushöhe(mm) x Frontgewicht inklusive doppeltem Griffgewicht (kg)

Lieferumfang:
2 x Kraftspeicher
2 x Abdeckkappen groß links/rechts
6 Stück Spanplattenschrauben 4 x 35 mm
Montageanleitung

Weitere Informationen:
Öffnungswinkel:
107 °
Type:
AVENTOS HK-S Kraftspeicher
Ausführung:
Leistungsfaktor 400 - 1000
Werksnummer:
20K2C00.06
Material:
Stahl/ Kunststoff seidenweiß
Lichte Korpustiefe mind.:
163 mm
Produktart:
Kraftspeicher
Marke:
Blum
Verwendung:
AVENTOS HK-S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 30,03*
€ 35,74
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 29,52*
€ 35,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 28,04*
€ 33,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 26,97*
€ 32,09
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 26,14*
€ 31,11
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 21,60*
€ 25,70
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
07542129
ab € 5,03*
Zubehör
Blum
08671910
ab € 0,43*
Zubehör
Blum
08671840
ab € 0,43*
Zubehör
Blum
05361125
ab € 0,44*
Zubehör
Blum
04787251
ab € 0,44*
Zubehör
Blum
05891994
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.