Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelfuß Quadratrohr 25 x 200 mm Stahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Möbelfuß Quadratrohr 25 x 200 mm Stahl schwarz
Produktbild zu Möbelfuß Quadratrohr 25 x 200 mm Stahl schwarz
Symbol zu Möbelfuß Quadratrohr 25 x 200 mm Stahl schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103323222
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     11101-00015
EAN/GTIN:
     4006676010721
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Tischbeine
Möbelfuß Quadratrohr 25 x 200 mm Stahl schwarz

  • Mit fixer Anschraubplatte 60 x 60 mm und Gewindestopfen M 10.


Hinweis:
Bei Verwendung von Höhenverstellschrauben beträgt die max. Tragkraft 30 kg. Mit Rohrstopfen beträgt die max. Tragkraft 50 kg.

Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Material:
Stahl
Tragkraft:
50 kg
Oberfläche:
schwarz
Abmessung:
25 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischbeinset, tischbeine schwarz, tischbeine, diy tischbein, Möbelbeine, Möbelfuß, Möbelfüße, Schrankfuß, Schrankfüße
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,17*
4 Tage
15
4
€ 5,99*
ab € 1,51*
€ 2,50*
3 Tage
20
4
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,52*
2 Tage
20
4
€ 5,45*
ab € 1,53*
€ 2,54*
Lager 3145
85
1
€ 5,90*
ab € 3,16*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wagner
15413001
ab € 1,13*
Zubehör
Wagner
15413401
ab € 2,43*
Zubehör
Wagner
15416101
ab € 1,29*
Zubehör
Wagner
15413801
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.