Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelfuß Rundrohr ø 30 mm, Länge 700 mm, Stahl weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Möbelfuß Rundrohr ø 30 mm, Länge 700 mm, Stahl weiß
Produktbild zu Möbelfuß Rundrohr ø 30 mm, Länge 700 mm, Stahl weiß
Symbol zu Möbelfuß Rundrohr ø 30 mm, Länge 700 mm, Stahl weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103323809
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     11100-00072
EAN/GTIN:
     4006676011995
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Tischbeine
Möbelfuß Rundrohr ø 30 mm, Länge 700 mm, Stahl weiß

  • Mit fixer Anschraubplatte 60 x 60 mm
  • Gewindestopfen mit M10 Gewinde zur Aufnahme einer Höhenverstellschraube.


Hinweis:
Bei Verwendung von Höhenverstellschrauben beträgt die max. Tragkraft 30 kg. Mit Rohrstopfen beträgt die max. Tragkraft 50 kg.

Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
Material:
Stahl
ø:
30 mm
Tragkraft:
50 kg
Oberfläche:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Tischbeinset, tischbeine, Möbelbeine, Möbelfuß, Möbelfüße, Schrankfuß, Schrankfüße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wagner
15413001
ab € 1,16*
Zubehör
Wagner
15413401
ab € 2,48*
Zubehör
Wagner
15416101
ab € 1,31*
Zubehör
Wagner
15413801
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.