Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelfuß Rundrohr ø 30 mm, Länge 300 mm, Stahl silber RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Möbelfuß Rundrohr ø 30 mm, Länge 300 mm, Stahl silber RAL 9006
Produktbild zu Möbelfuß Rundrohr ø 30 mm, Länge 300 mm, Stahl silber RAL 9006
Symbol zu Möbelfuß Rundrohr ø 30 mm, Länge 300 mm, Stahl silber RAL 9006
Artikel-Nr.:
     3145-103323884
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     11100-00037
EAN/GTIN:
     4006676028405
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Tischbeine
Möbelfuß Rundrohr ø 30 mm, Länge 300 mm, Stahl silber RAL 9006

  • Mit fixer Anschraubplatte 60 x 60 mm
  • Gewindestopfen mit M10 Gewinde zur Aufnahme einer Höhenverstellschraube.


Hinweis:
Bei Verwendung von Höhenverstellschrauben beträgt die max. Tragkraft 30 kg. Mit Rohrstopfen beträgt die max. Tragkraft 50 kg.

Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Material:
Stahl
ø:
30 mm
Tragkraft:
50 kg
Oberfläche:
silber RAL 9006
Weitere Suchbegriffe: Tischbeinset, tischbeine, Möbelbeine, Möbelfuß, Möbelfüße, Schrankfuß, Schrankfüße
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 5,08*
Lager 3145
33
€ 5,90*
ab € 3,84*
€ 5,97*
2 Tage
49
€ 9,50*
ab € 4,62*
€ 7,02*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wagner
15413001
ab € 1,16*
Zubehör
Wagner
15413401
ab € 2,48*
Zubehör
Wagner
15416101
ab € 1,31*
Zubehör
Wagner
15413801
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.