Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantelhaken Pirwa 1 mit Platte ø 30 mm, Tiefe 32 mm, Stahl schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Mantelhaken Pirwa 1 mit Platte ø 30 mm, Tiefe 32 mm, Stahl schwarz matt
Produktbild zu Mantelhaken Pirwa 1 mit Platte ø 30 mm, Tiefe 32 mm, Stahl schwarz matt
Skizze zu Mantelhaken Pirwa 1 mit Platte ø 30 mm, Tiefe 32 mm, Stahl schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-103324258
Hersteller:
     ALLES IM GRIFF
Herst.-Nr.:
     51260032S
EAN/GTIN:
     9002730851823
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Mantelhaken Pirwa 1 mit Platte ø 30 mm, Tiefe 32 mm, Stahl schwarz matt

Hinweis: Befestigung von vorne.

Lieferumfang: inkl. Stockschraube M4 x 30 mm und Dübel

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
ø:
15 mm
Tiefe:
32 mm
Oberfläche:
schwarz matt
Ausführung:
Grundplatte Ø 30, Mittelteil Ø 10 mm
Produktart:
Mantelhaken
Marke:
Alles im Griff
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: hut mantelhaken, garderobenhaken, Alu Garderobehaken, Alu Garderobenhaken, Alumantelhaken, Aluminium Garderobehaken, Aluminium Garderobenhaken, Aluminiummantelhaken, Farbtrend, Garderobehaken, Haken, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.