Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMAUSROM Rückenlehnenhalterung A-/X-Form/Trapez Stahl schwarz lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMAUSROM Rückenlehnenhalterung A-/X-Form/Trapez Stahl schwarz lackiert
Produktbild zu SIMAUSROM Rückenlehnenhalterung A-/X-Form/Trapez Stahl schwarz lackiert
Skizze zu SIMAUSROM Rückenlehnenhalterung A-/X-Form/Trapez Stahl schwarz lackiert
LOGO zu SIMAUSROM Rückenlehnenhalterung A-/X-Form/Trapez Stahl schwarz lackiert
LOGO zu SIMAUSROM Rückenlehnenhalterung A-/X-Form/Trapez Stahl schwarz lackiert
Artikel-Nr.:
     3145-103324318
Hersteller:
     SIMAUSROM
Herst.-Nr.:
     6418.V RAL 9005
EAN/GTIN:
     9002730602289
Suchbegriffe:
Banklehnenhalter
Banklehnenhalterung
Farbtrend
Trendfarbe
SIMAUSROM Rückenlehnenhalterung A-/X-Form/Trapez Stahl schwarz lackiert

Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Höhe:
323,5 mm
Tiefe:
123 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Marke:
Simausrom
Type:
6418
Farbe:
schwarz
RAL Nummer:
9005 Tiefschwarz
Ausführung:
V
Serie:
A-Form
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
257
€ 5,90*
ab € 36,58*
€ 49,02*
1 Tag
36
€ 9,50*
ab € 39,29*
€ 52,59*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIMAUSROM
6502.SWL
ab € 115,47*
Zubehör
SIMAUSROM
6502.V.RAL9005
ab € 132,75*
Zubehör
SIMAUSROM
6502.V RAL 9005
ab € 140,29*
Zubehör
SIMAUSROM
5871.02.V9005.400XH400
ab € 276,32*
Zubehör
SIMAUSROM
6504.V.RAL9005
ab € 133,29*
Zubehör
SIMAUSROM
6504.V RAL 9005
ab € 139,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.