Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMAUSROM Bankkufe A-Form Breite 380 mm Stahl schwarz lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMAUSROM Bankkufe A-Form Breite 380 mm Stahl schwarz lackiert
Produktbild zu SIMAUSROM Bankkufe A-Form Breite 380 mm Stahl schwarz lackiert
Skizze zu SIMAUSROM Bankkufe A-Form Breite 380 mm Stahl schwarz lackiert
Skizze zu SIMAUSROM Bankkufe A-Form Breite 380 mm Stahl schwarz lackiert
Skizze zu SIMAUSROM Bankkufe A-Form Breite 380 mm Stahl schwarz lackiert
Anwendungsbild zu SIMAUSROM Bankkufe A-Form Breite 380 mm Stahl schwarz lackiert
LOGO zu SIMAUSROM Bankkufe A-Form Breite 380 mm Stahl schwarz lackiert
LOGO zu SIMAUSROM Bankkufe A-Form Breite 380 mm Stahl schwarz lackiert
Artikel-Nr.:
     3145-103364626
Hersteller:
     SIMAUSROM
Herst.-Nr.:
     6502.V.RAL9005
EAN/GTIN:
     9002730744569
Suchbegriffe:
Bankfüsse
Bankfüße
Bankkufe
Bargestell
SIMAUSROM Bankkufe A-Form Breite 380 mm Stahl schwarz lackiert

Weitere Informationen:
Ausführung:
V
Tragkraft:
ca. 150 kg/Kufe
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Verstellmöglichkeit:
keine
Breite:
380 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
410 mm
Marke:
Simausrom
Type:
6502
Farbe:
schwarz
RAL Nummer:
9005 Tiefschwarz
Rohrquerschnitt:
80 x 20 mm
Serie:
A-Form
Kufenunterbau:
Gleiter 80 x 20 x 5 mm/schwarz/LDPE Regranulat
Weitere Suchbegriffe: Fußgestell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
70
Frei Haus
ab € 132,75*
€ 164,89*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 144,60*
€ 178,12*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,89*
€ 196,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,80*
€ 193,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,83*
€ 186,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIMAUSROM
6418.V RAL 9005
ab € 36,58*
Zubehör
SIMAUSROM
6501.V RAL 9005
ab € 188,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.