Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbügel Luna Breite 300 mm, Höhe 150 mm, Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Garderobenbügel Luna Breite 300 mm, Höhe 150 mm, Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Garderobenbügel Luna Breite 300 mm, Höhe 150 mm, Edelstahl gebürstet
LOGO zu Garderobenbügel Luna Breite 300 mm, Höhe 150 mm, Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103324423
Hersteller:
     SIMAUSROM
Herst.-Nr.:
     5887.G 300
EAN/GTIN:
     9002730020854
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel edelstahl
kleiderbügel
Garderobenbügel Luna Breite 300 mm, Höhe 150 mm, Edelstahl gebürstet

  • Formrohr 30 x 30 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Type:
Luna
Höhe:
150 mm
Breite:
300 mm
Montageart:
Befestigungsbolzen gegen Rückwand - M6 Gewinde unter Hutbrett
Produktart:
Garderobenbügel
Marke:
Simausrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
POHL
GA-150-99
ab € 14,04*
Zubehör
POHL
GA-150-02
ab € 9,96*
Zubehör
POHL
GA-150-06
ab € 15,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.