Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderhaken Nano Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kleiderhaken Nano Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Kleiderhaken Nano Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Kleiderhaken Nano Edelstahl gebürstet
LOGO zu Kleiderhaken Nano Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103324424
Hersteller:
     SIMAUSROM
Herst.-Nr.:
     5885.G
EAN/GTIN:
     9002730020861
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Kleiderhaken Nano Edelstahl gebürstet

  • Passend zu Edelstahlrohr Nano 25 x 10 mm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Type:
Nano
Oberfläche:
gebürstet
Höhe:
54 mm
Tiefe:
15 mm
Breite:
5 mm
Produktart:
Kleiderhaken
Weitere Suchbegriffe: kleiderhaken garderobenhaken, garderobenhaken, Schrankrohrhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.