Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SERVETTO Kleiderlift Junior Halterung Kunststoff schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SERVETTO Kleiderlift Junior Halterung Kunststoff schwarz
Produktbild zu SERVETTO Kleiderlift Junior Halterung Kunststoff schwarz
Produktbild zu SERVETTO Kleiderlift Junior Halterung Kunststoff schwarz
Skizze zu SERVETTO Kleiderlift Junior Halterung Kunststoff schwarz
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu SERVETTO Kleiderlift Junior Halterung Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103325120
Hersteller:
     Servetto
Herst.-Nr.:
     SP05XX500
EAN/GTIN:
     8014436100014
Suchbegriffe:
Kleiderlift
kleiderlift servetto
SERVETTO Kleiderlift Junior Halterung Kunststoff schwarz

Zur Montage in begehbare Schränke. Der Kleiderlift wird in die vormontierte Halterung eingeschoben.

Lieferumfang:
1 Garnitur = 2 Stk.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
schwarz
Produktart:
Kleiderlift
Marke:
Servetto
Type:
Junior
Weitere Suchbegriffe: Ankleide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 19,89*
€ 23,67
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 19,74*
€ 23,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 18,81*
€ 22,38
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 17,84*
€ 21,23
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,22*
€ 20,49
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 14,05*
€ 16,72
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.