Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderlift 3000, H 780,KB 770-1200mm, Tragkr.10Kg, KS grau/FE verni.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kleiderlift 3000, H 780,KB 770-1200mm, Tragkr.10Kg, KS grau/FE verni.
Produktbild zu Kleiderlift 3000, H 780,KB 770-1200mm, Tragkr.10Kg, KS grau/FE verni.
Produktbild zu Kleiderlift 3000, H 780,KB 770-1200mm, Tragkr.10Kg, KS grau/FE verni.
Artikel-Nr.:
     3145-103325199
Hersteller:
     Servetto
Herst.-Nr.:
     S3LAGWWWW
EAN/GTIN:
     8014436103213
Suchbegriffe:
Kleiderlift
kleiderlift servetto
Kleiderlift 3000, H 780,KB 770-1200mm, Tragkr.10Kg, KS grau/FE verni.

Der Kleiderlift ist für beidseitige Befestigung an den
Korpusinnenwänden geeignet,unabhängig von der Schrankbreite,
da er stufenlos verstellbar ist.
Die Kleiderstange wird mit einer Zugstange in der Mitte heruntergeholt.
Beim Zurückdrücken der Stange schwebt der Lift wieder in seine Ausgangsstellung.

Weitere Informationen:
Korpusinnenmaß bis:
1200 mm
Höhe:
780 mm
Tragkraft:
10 kg
Material:
Kunststoff/Stahl
Korpusinnenmaß von:
770 mm
Oberfläche:
grau
Type:
3000
Marke:
Servetto
Weitere Suchbegriffe: Servetto
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
74
pro Satz
€ 9,50*
ab € 43,34*
€ 58,01*
Lager 3145
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 49,67*
€ 65,51*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.