| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103325350 Herst.-Nr.: SE01LZI341 EAN/GTIN: 8014436109482 |
| |
|
| | |
| SERVETTO Kleiderlift elektrisch i3 gerade, weiß/verchromtDurch die ausziehbare Kleiderstange geeignet für den Einbau in Schränke mit einem Innenmaß von 750-1200 mm. Bedienung: Ab- und Aufbewegung mit der beiliegenden Einzeltaste-Fernbedienung. Mit einer zusätzlichen Fernbedienung können bis zu 4 bzw. 12 elektrische Kleiderlifte gesteuert werden (optional). Not-Schaltknopf am Gehäuse (rechts). Hinweis:Der mitgelieferte Sensor verhindert die Betätigung des Kleiderliftes bei geschlossener Schranktür. Bei 2-flügeligen Schränken sollte hinter jeder Tür ein Sensor montiert werden. Anbringung der Sensoren im Schrankinneren oberhalb der Seitenarme. Lieferumfang:- Kleiderlift - linker und rechter Arm
- verstellbare Kleiderstange
- Einzeltaste-Fernbedienung (55 x 44 x 15 mm), Kunststoff weiß (1 Knopfzellen-Batterie CR2032, 3 V im Lieferumfang enthalten).
- Steuereinheit (147 x 95 x 35 mm)
- Netzgerät (100 x 50 x 32 mm) mit 1200 mm Anschlussleitung und Euro-Flachstecker (Anschluss 230 V).
- 1 Sensor (Standard)
- Befestigungsplatten
- Befestigungsschrauben
- Bohrschablone
Weitere Informationen: | | Verstellbereich: | 750 - 1200 mm | Material: | Kunststoff/Stahl | Tragkraft: | 17 kg | Oberfläche: | weiß/verchromt | Ausführung: | gerade | Höhe: | 845 mm | Marke: | Servetto | Type: | i3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Servetto |
| | |
| |