| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-103325375 Herst.-Nr.: SE3TME101 EAN/GTIN: 8014436104029 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SERVETTO Kleiderlift 3T 560 - 950 mm Kunststoff/Stahl schwarz/verchromt
Design, Funktionalität und Innovation vereinigen sich im neuen Kleiderlift Servetto 3T. Das Modell 3T besticht durch viele Vorteile in Design und Funktion. Geradlinige Gehäuseform, keine sichtbaren Schrauben durch verdeckte Montageplatte, Anschlagdämpfung bei Abwärts- und Aufwärtsbewegung, moderne transparente Zugstange. Metall-Eckenteile zwischen Ausleger und Kleiderstange sorgen für hohe Stabilität. Der Kleiderlift ist für beidseitige Befestigung an den Korpusinnenwänden geeignet, unabhängig von der Schrankbreite, da er stufenlos verstellbar ist.
Schrägstellungsvorrichtung: Um die Möglichkeit zu geben, den Kleiderlift auch an den hinteren Standardlöchern montieren zu können, wurde eine sogenannte Schrägstellungsvorrichtung entwickelt, die bei jedem Kleiderlift in der Verpackung kostenlos beiliegt.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff/Stahl | Korpusinnenmaß von: | 560 mm | Korpusinnenmaß bis: | 950 mm | Tragkraft: | 10 kg | Oberfläche: | schwarz/verchromt | Produktart: | Kleiderlift | Höhe: | 873 mm | Type: | 3T | Marke: | Servetto |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |