Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SERVETTO Kleiderlift Super Pro 1100mm Kunststoff/Stahl grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mit Distanzstücke
mit Distanzstücke
Produktbild zu SERVETTO Kleiderlift Super Pro 1100mm Kunststoff/Stahl grau
Skizze zu SERVETTO Kleiderlift Super Pro 1100mm Kunststoff/Stahl grau
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Anwendungsbild zu SERVETTO Kleiderlift Super Pro 1100mm Kunststoff/Stahl grau
LOGO zu SERVETTO Kleiderlift Super Pro 1100mm Kunststoff/Stahl grau
LOGO zu SERVETTO Kleiderlift Super Pro 1100mm Kunststoff/Stahl grau
Artikel-Nr.:
     3145-103326129
Hersteller:
     Servetto
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730939385
Suchbegriffe:
Kleiderlift
kleiderlift servetto
SERVETTO Kleiderlift Super Pro 1100mm Kunststoff/Stahl grau

Die Befestigungsplatten aus Glasfasernylon können an die bereits bestehenden Standard-Lochreihen des Schrankes montiert werden: 32 mm Lochabstand und Achsabstand der vertikalen Lochreihe 480 oder 450 mm.
Die besondere Form des Gehäuses mit deren Abstützung ermöglicht eine größere Tragkraft des Kleiderliftes während der Abbewegung.

Der Kleiderlift ist für beidseitige Befestigung an den Korpusinnenwänden
geeignet, unabhängig von der Schrankbreite, da die Kleiderstange ablängbar ist.

Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Material:
Kunststoff/Stahl
Tragkraft:
18 kg
Korpusinnenmaß bis:
1100 mm
Produktart:
Kleiderlift
Oberfläche:
grau
Type:
Super Pro
Marke:
Servetto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,64*
€ 354,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,97*
€ 352,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,22*
€ 339,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,02*
€ 324,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,22*
€ 293,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.