Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SERVETTO Kleiderlift 3T 560 - 950 mm Kunststoff/Stahl anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skizze zu SERVETTO Kleiderlift 3T 560 - 950 mm Kunststoff/Stahl anthrazit
Skizze zu SERVETTO Kleiderlift 3T 560 - 950 mm Kunststoff/Stahl anthrazit
Skizze zu SERVETTO Kleiderlift 3T 560 - 950 mm Kunststoff/Stahl anthrazit
Bei Verwendung beiliegender Schrägverstellungseinsätze
Symbolbild
LOGO zu SERVETTO Kleiderlift 3T 560 - 950 mm Kunststoff/Stahl anthrazit
Artikel-Nr.:
     3145-103326392
Hersteller:
     Servetto
Herst.-Nr.:
     SE3TMEP00
EAN/GTIN:
     8014436111065
Suchbegriffe:
Kleiderlift
kleiderlift servetto
SERVETTO Kleiderlift 3T 560 - 950 mm Kunststoff/Stahl anthrazit

Design, Funktionalität und Innovation vereinigen sich im neuen Kleiderlift Servetto 3T.
Das Modell 3T besticht durch viele Vorteile in Design und Funktion.
Geradlinige Gehäuseform, keine sichtbaren Schrauben durch verdeckte Montageplatte, Anschlagdämpfung bei Abwärts- und Aufwärtsbewegung,
moderne transparente Zugstange.
Metall-Eckenteile zwischen Ausleger und Kleiderstange sorgen für hohe Stabilität.
Der Kleiderlift ist für beidseitige Befestigung an den Korpusinnenwänden
geeignet, unabhängig von der Schrankbreite, da er stufenlos verstellbar ist.

Schrägstellungsvorrichtung:
Um die Möglichkeit zu geben, den Kleiderlift auch an den hinteren Standardlöchern montieren zu können, wurde eine sogenannte Schrägstellungsvorrichtung entwickelt, die bei jedem Kleiderlift in der Verpackung kostenlos beiliegt.

Weitere Informationen:
Korpusinnenmaß bis:
950 mm
Type:
3T
Material:
Kunststoff/Stahl
Korpusinnenmaß von:
560 mm
Marke:
Servetto
Produktart:
Kleiderlift
Oberfläche:
anthrazit
Höhe:
873 mm
Tragkraft:
10 kg
Hinweis:
Bitte Bildunterschriften beachten!
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,73*
€ 209,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,19*
€ 207,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,67*
€ 199,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,49*
€ 168,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servetto
SM3TXXP00
ab € 10,71*
Zubehör
Servetto
DI3TXXP00
ab € 45,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.