Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-Kant Gewindeschraube 15x100mm, Gewindelänge 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu 6-Kant Gewindeschraube 15x100mm, Gewindelänge 80mm
Produktbild zu 6-Kant Gewindeschraube 15x100mm, Gewindelänge 80mm
LOGO zu 6-Kant Gewindeschraube 15x100mm, Gewindelänge 80mm
LOGO zu 6-Kant Gewindeschraube 15x100mm, Gewindelänge 80mm
Artikel-Nr.:
     3145-103330231
Hersteller:
     JOWE
Herst.-Nr.:
     GWS_K15K
EAN/GTIN:
     9006456003290
Suchbegriffe:
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag
6-Kant Gewindeschraube 15x100mm, Gewindelänge 80mm

6-Kant (24mm) Gewindeschrauben 15x100mm, Gewindelänge 80mm

Zu rund 90% werden die Schrauben aus Buchenholz gefertigt.
Je nach Verfügbarkeit kann auch Ahorn verwendet werden.

Weitere Informationen:
Material:
Buche/Ahorn
Länge:
100 mm
Marke:
Jowe
Type:
6-Kant Schraube
Gewinde ø:
15
Gewindelänge:
80
Schlüsselweite:
24 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOWE
GWM_K24
ab € 3,00*
Zubehör
JOWE
GWS_S
ab € 8,34*
Zubehör
JOWE
GWM_R20
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.