Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelverbindungen
>
Verbindungsbeschlag
>
Artikel
6-Kant Gewindeschraube 15x150mm, Gewindelänge 80mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103330232
Hersteller:
JOWE
Herst.-Nr.:
GWS_K15L
EAN/GTIN:
9006456003306
Suchbegriffe:
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag
6-Kant Gewindeschraube 15x150mm, Gewindelänge 80mm
6-Kant (24mm) Gewindeschrauben 15x150mm, Gewindelänge 80mm
Zu rund 90% werden die Schrauben aus Buchenholz gefertigt.
Je nach Verfügbarkeit kann auch Ahorn verwendet werden.
Weitere Informationen:
Material:
Buche/Ahorn
Type:
6-Kant Schraube
Länge:
150 mm
Marke:
Jowe
Gewindelänge:
80
Gewinde ø:
15
Schlüsselweite:
24 mm
... >
Verbindungsteile Möbelbau
>
Metallfreie Verbindung
>
Holzgewindeschraube
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,22*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
6-Kant Mutter 24x12mm, Gewinde 15mm
JOWE
GWM_K24
ab € 2,98*
Zubehör
Montageschlüssel für 6-Kant Muttern und Schlitzschrauben
JOWE
GWS_S
ab € 8,35*
Zubehör
Mutter rund geriffelt 20x12mm, Gewinde 15mm
JOWE
GWM_R20
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen