Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Möbelverbindungen
>
Verbindungsbeschlag
>
Artikel
Keilverbinder Langhülse mit 2 Zentrierstiften, Kunststoff schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103330826
Hersteller:
KEILVERBINDER
Herst.-Nr.:
LH 002-S
EAN/GTIN:
4270002159198
Suchbegriffe:
Keilverbinder
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag
Keilverbinder Langhülse mit 2 Zentrierstiften, Kunststoff schwarz
Der
Keilverbinder
interpretiert das bewährte Schwalbenschwanzprofil neu.
Er verbindet die
ästhetischen
Anforderungen an einen verdeckten, lösbaren Möbelbeschlag mit einer Vielzahl an
effizienten
Anwendungsmöglichkeiten.
Je fester die Schraube der Keilhülse angezogen wird, desto schwerer läßt sich der Boden aufschieben, umso stärker ist also die Klemmwirkung. Die Verbindungsteile sitzen fest zueinander, eine zusätzliche Arretierung ist nicht notwendig.
druck- und zugfeste Verbindung
aussteifende Wirkung
kein klappern der Fachböden
kein Ausbauchen der Möbelseiten
ideal für Regale, Bibliotheken
Vorteil für Messebau da leicht und werkzeuglos auf- und abbaubar
kein Sonderwerkzeug nötig
Weitere Informationen:
L x B x H:
41 x 9 x 7 mm
Marke:
Keilverbinder
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
schwarz
Ausstattung:
mit 2 Zentrierstift Ø 5 mm
... >
Verbindungsteile Möbelbau
>
Keilverbinder
>
Keilverbinder Langhülse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,7018*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4118*
€ 1,68004
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1018*
€ 1,31114
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0118*
€ 1,20404
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9718*
€ 1,15644
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9018*
€ 1,07314
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7018*
€ 0,83514
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keilverbinder Bohrwinkel für Langhülsen, 15mm, Aluminium schwarz eloxiert
KEILVERBINDER
B002-15
ab € 22,81*
Zubehör
Keilverbinder Bohrwinkel für Langhülsen, 19mm, Aluminium schwarz eloxiert
KEILVERBINDER
B002-19
ab € 22,81*
Zubehör
Keilverbinder Direkt Profilfräser
KEILVERBINDER
13198
ab € 57,05*
Zubehör
Keilverbinderschiene gebohrt, 115 mm, Aluminium blank
KEILVERBINDER
S115-2
ab € 5,85*
Zubehör
Keilverbinderschiene gebohrt, 295 mm, Aluminium blank
KEILVERBINDER
S295-3
ab € 9,05*
Zubehör
Keilverbinderschiene gebohrt, 3000 mm, Aluminium blank
KEILVERBINDER
S3000-20
ab € 57,98*
Zubehör
Keilverbinderschiene gebohrt, 595 mm, Aluminium blank
KEILVERBINDER
S595-6
ab € 15,42*
Zubehör
Keilverbinderschiene ungebohrt, 3000 mm, Aluminium blank
KEILVERBINDER
S3000-0
ab € 38,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen