Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS TAL Gate Hochschrankauszug Set Planero 1700 - 1950 mm KB 600 mm Weiß/Lavagrau


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
LOGO zu VS TAL Gate Hochschrankauszug Set Planero 1700 - 1950 mm KB 600 mm Weiß/Lavagrau
Artikel-Nr.:
     3145-103331466
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730886993
Suchbegriffe:
Tal Gate
Vorratsauszug
apothekerauszug, Trendfarbe, Farbtr...
VS TAL Gate Hochschrankauszug Set Planero 1700 - 1950 mm KB 600 mm Weiß/Lavagrau

Planero® – Stauraum-Design für Ästheten
Planero® sorgt für einen nahtlosen Übergang hochwertigen Küchendesigns in das Innenleben und lässt das Innere und Äußere zu einer Einheit verschmelzen. Das hochwertige Ablageprogramm mit softem, abgerundetem Design gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Individualität zum Ausdruck zu bringen.
  • Geschlossene Ablage mit eleganter Stahlblechumrandung
  • Holzboden mit umlaufendem Dichtprofil
  • Verdeckte Aufhängung der Körbe


Lieferumfang:
1 Rohrrahmen
1 Rollenführung
1 Mitnehmer
Ablagen (siehe Korbanzahl)

Weitere Informationen:
Tragkraft:
15 kg/Ablage
Oberfläche:
pulverbeschichtet (Stahlblech) | Laminat (Ablageboden)
Material:
Stahlblech (Rohrrahmen, Rollenführung, Mitnehmer, Stegblech) | Holz (Ablageboden)
Type:
VS TAL Gate
Einbautiefe min.:
480 mm
Korbanzahl:
5
Korpusbreite:
600 mm
Design:
Planero
B x H x T:
500 x 125 x 395/Ablage mm
Betätigungsart:
hinter scharnierten Türen
Marke:
Vauth-Sagel
Farbe:
Weiß (Ablageboden, Stegblech) | Lava (Rohrrahmen, Rollenführung, Mitnehmer)
Einbauhöhe:
1700 - 1950 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 673,04*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 786,54*
€ 935,98
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 772,27*
€ 919,00
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 732,38*
€ 871,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 708,02*
€ 842,54
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 673,04*
€ 800,92
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vauth-Sagel
90009750
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.