Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderlift Junior 600 - 1000 mm schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Kleiderlift Junior 600 - 1000 mm schwarz
Produktbild zu Kleiderlift Junior 600 - 1000 mm schwarz
Skizze zu Kleiderlift Junior 600 - 1000 mm schwarz
Skizze zu Kleiderlift Junior 600 - 1000 mm schwarz
Skizze zu Kleiderlift Junior 600 - 1000 mm schwarz
Anwendungsbild zu Kleiderlift Junior 600 - 1000 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103337071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SE08ME5AR
EAN/GTIN:
     8014436103152
Suchbegriffe:
Kleiderlift
Kleiderlift Junior 600 - 1000 mm schwarz

Der Kleiderlift ist für beidseitige Befestigung an den Korpusinnenwänden geeignet, unabhängig von der Schrankbreite, da er stufenlos verstellbar ist. Die Kleiderstange wird mit einer Zugstange in der Mitte heruntergeholt. Beim Zurückdrücken der Stange schwebt der Lift wieder in seine Ausgangsstellung.

ACHTUNG! Um eine Beschädigung des Kleiderliftes zu vermeiden, müssen unbedingt die beiden Gummianschläge auf die Gehäuseteile montiert werden! Sollten die Gummianschläge nicht montiert werden, wird von uns keine Haftung übernommen!

Lieferumfang:
2 Gehäuse mit Schwenkarm
1 verstellbare Stange
1 Griffstange
2 Gummianschläge
Schrauben
Einbauzeichnung

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff/Stahl
Verstellbereich:
600 - 1000 mm
Tragkraft:
10 kg
Oberfläche:
schwarz
Höhe:
845 mm
Korpusinnenmaß bis:
1000 mm
Korpusinnenmaß von:
600 mm
Produktart:
Kleiderlift
Weitere Suchbegriffe: Servetto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,06*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 116,95*
€ 139,17
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 115,88*
€ 137,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 112,17*
€ 133,48
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 109,31*
€ 130,08
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 92,06*
€ 109,55
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.