Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELEMENT SYSTEM U-Träger 10201 470 mm Stahl weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ELEMENT SYSTEM U-Träger 10201 470 mm Stahl weiß
Produktbild zu ELEMENT SYSTEM U-Träger 10201 470 mm Stahl weiß
Symbol zu ELEMENT SYSTEM U-Träger 10201 470 mm Stahl weiß
Symbol zu ELEMENT SYSTEM U-Träger 10201 470 mm Stahl weiß
LOGO zu ELEMENT SYSTEM U-Träger 10201 470 mm Stahl weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103341854
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10201-00027
EAN/GTIN:
     4006676008735
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
Regalträger
ELEMENT SYSTEM U-Träger 10201 470 mm Stahl weiß

  • für Holzböden


Weitere Informationen:
Länge:
470 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
weiß
Tragkraft:
50 kg
Type:
10201
Produktart:
Regalsystem
Farbcode:
(ähnlich) signalweiß RAL 9003
Weitere Suchbegriffe: regalträger element system, regalträger, regalträger 470 mm, Elementträger
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
329
20
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,24*
3 Tage
390
20
€ 5,99*
ab € 2,59*
€ 3,33*
1 Tag
520
20
€ 5,45*
ab € 2,62*
€ 3,36*
1 Tag
364
20
€ 5,59*
ab € 2,78*
€ 3,54*
Lager 3145
230
1
€ 5,90*
ab € 5,77*
€ 7,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIY Element System
11603-00000
ab € 3,64*
Zubehör
DIY Element System
11605-00001
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.