Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsklappenhalter KIARO EASY STRONG mit Seil, Kunststoff grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bremsklappenhalter KIARO EASY STRONG mit Seil, Kunststoff grau
Produktbild zu Bremsklappenhalter KIARO EASY STRONG mit Seil, Kunststoff grau
Skizze zu Bremsklappenhalter KIARO EASY STRONG mit Seil, Kunststoff grau
Anwendungsbild zu Bremsklappenhalter KIARO EASY STRONG mit Seil, Kunststoff grau
Anwendungsbild zu Bremsklappenhalter KIARO EASY STRONG mit Seil, Kunststoff grau
Anwendungsbild zu Bremsklappenhalter KIARO EASY STRONG mit Seil, Kunststoff grau
Tabelle zu Bremsklappenhalter KIARO EASY STRONG mit Seil, Kunststoff grau
Tabelle zu Bremsklappenhalter KIARO EASY STRONG mit Seil, Kunststoff grau
LOGO zu Bremsklappenhalter KIARO EASY STRONG mit Seil, Kunststoff grau
Artikel-Nr.:
     3145-103342084
Hersteller:
     Italiana Ferramenta
Herst.-Nr.:
     49506000EW
EAN/GTIN:
     9002730939224
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
bremsklappenhalter
Bremsklappenhalter KIARO EASY STRONG mit Seil, Kunststoff grau

Kiaro Easy ist unser elegantes Öffnungssystem für Klapptüren, das sich durch minimalistische Formen und eine ausgesprochen sanfte Bewegung auszeichnet. Der Einhand-Mechanismus wird einfach an der Seitenwand montiert und sorgt mit einem schlanken, aber extrem starken Dyneema-Draht für die Türöffnung. Das Ergebnis ist eine kompakte und gut proportionierte Lösung für kleinere Türen. Kiaro Easy ist ein universeller Mechanismus, der auf beiden Seiten montiert werden kann und so die Lagerverwaltung optimiert. Die Öffnungsstärken des Mechanismus lassen sich mit Hilfe der vormontierten Schraube am Beschlag einfach aktivieren und ermöglichen ein sanfteres Öffnen. Der Öffnungswinkel kann einfach mit einem Inbusschlüssel eingestellt werden. Kiaro Easy und dass Kimana Skin Scharnier bieten eine saubere Kombination, die Ihr Design offenbart. Passend zum Schrankinneren gibt es die Abdeckung in verschiedenen Ausführungen.

Hinweis:
Bei der Frontgewichtsberechnung muss auf die Fronthöhe geachtet werden. Siehe Lastendiagramm!

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Type:
KIARO EASY
Oberfläche:
grau
L x B x H:
121,5 x 17 x 73,5 mm
Marke:
Italiana Ferramenta
Flügelgewicht von:
1,4 kg
Flügelgewicht bis:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Klappenbeschlag, Klappenseilzug, Seilzugklappenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Italiana Ferramenta
49502000EW
ab € 1,03*
Zubehör
Italiana Ferramenta
49503000YA
ab € 1,29*
Zubehör
Italiana Ferramenta
C010002609
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.