Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzschutz Connect 745 schwarz mit Glasscheibe, ohne Steckdosen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Spritzschutz Connect 745 schwarz mit Glasscheibe, ohne Steckdosen
Produktbild zu Spritzschutz Connect 745 schwarz mit Glasscheibe, ohne Steckdosen
Skizze zu Spritzschutz Connect 745 schwarz mit Glasscheibe, ohne Steckdosen
Symbol zu Spritzschutz Connect 745 schwarz mit Glasscheibe, ohne Steckdosen
Symbol zu Spritzschutz Connect 745 schwarz mit Glasscheibe, ohne Steckdosen
Symbol zu Spritzschutz Connect 745 schwarz mit Glasscheibe, ohne Steckdosen
Artikel-Nr.:
     3145-103342783
Hersteller:
     STRATE
Herst.-Nr.:
     SSSC021023-0001
EAN/GTIN:
     4057705008325
Suchbegriffe:
Kücheninsel
Spritzschutz Connect 745 schwarz mit Glasscheibe, ohne Steckdosen

Weitere Informationen:
Material:
Stahl / Metall
Oberfläche:
schwarz
Ausstattung:
Glas
Type:
Spritzschutz Connect
Glastype:
ESG 8 mm
Höhe:
210 mm
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Länge:
745 mm
Tiefe:
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,81*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 208,16*
€ 247,71
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 206,45*
€ 245,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 200,91*
€ 239,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 191,32*
€ 227,67
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 168,81*
€ 200,88
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STRATE
KISS104523-0005
ab € 418,86*
Ähnlich
STRATE
KISS104523-0001
ab € 239,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.