Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzschutz Connect 745 schwarz mit Glasscheibe und Doppelsteckdose


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Spritzschutz Connect 745 schwarz mit Glasscheibe und Doppelsteckdose
Produktbild zu Spritzschutz Connect 745 schwarz mit Glasscheibe und Doppelsteckdose
Skizze zu Spritzschutz Connect 745 schwarz mit Glasscheibe und Doppelsteckdose
Symbol zu Spritzschutz Connect 745 schwarz mit Glasscheibe und Doppelsteckdose
Symbol zu Spritzschutz Connect 745 schwarz mit Glasscheibe und Doppelsteckdose
Symbol zu Spritzschutz Connect 745 schwarz mit Glasscheibe und Doppelsteckdose
Artikel-Nr.:
     3145-103342785
Hersteller:
     STRATE
Herst.-Nr.:
     SSSC021023-0201
EAN/GTIN:
     4057705008332
Suchbegriffe:
KWTLicht
Kücheninsel
Vorführbus
Spritzschutz Connect 745 schwarz mit Glasscheibe und Doppelsteckdose

Dezente Eleganz, die es in sich hat: Mit integrierten Steckdosen und/oder USB-Anschlüssen sorgt diese Konsole für optimale Verbindungen mit Ihren Lieblings-Küchenhelfern.

Lieferumfang: Schukostecker lose beigelegt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl / Metall
Oberfläche:
schwarz
Ausstattung:
Glas, Doppelsteckdose
Type:
Spritzschutz Connect
Glastype:
ESG 8 mm
Höhe:
210 mm
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Länge:
745 mm
Tiefe:
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,17*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 355,69*
€ 423,27
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 353,71*
€ 420,91
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 337,87*
€ 402,07
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 325,23*
€ 387,02
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 297,17*
€ 353,63
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STRATE
KISS104523-0005
ab € 418,86*
Ähnlich
STRATE
KISS104523-0001
ab € 239,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.