Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzschutz Connect 1045 schwarz, Glasscheibe, 1 Steckdose, 2fach USB-Charger


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Spritzschutz Connect 1045 schwarz, Glasscheibe, 1 Steckdose, 2fach USB-Charger
Produktbild zu Spritzschutz Connect 1045 schwarz, Glasscheibe, 1 Steckdose, 2fach USB-Charger
Skizze zu Spritzschutz Connect 1045 schwarz, Glasscheibe, 1 Steckdose, 2fach USB-Charger
Symbol zu Spritzschutz Connect 1045 schwarz, Glasscheibe, 1 Steckdose, 2fach USB-Charger
Symbol zu Spritzschutz Connect 1045 schwarz, Glasscheibe, 1 Steckdose, 2fach USB-Charger
Symbol zu Spritzschutz Connect 1045 schwarz, Glasscheibe, 1 Steckdose, 2fach USB-Charger
Artikel-Nr.:
     3145-103342787
Hersteller:
     STRATE
Herst.-Nr.:
     SSSC104523-0302
EAN/GTIN:
     4057705008394
Suchbegriffe:
Kücheninsel
Spritzschutz Connect 1045 schwarz, Glasscheibe, 1 Steckdose, 2fach USB-Charger

Dezente Eleganz, die es in sich hat: Mit integrierten Steckdosen und/oder USB-Anschlüssen sorgt diese Konsole für optimale Verbindungen mit Ihren Lieblings-Küchenhelfern.

Lieferumfang: Schukostecker lose beigelegt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl / Metall
Oberfläche:
schwarz
Ausstattung:
Glas, Steckdose, Doppel USB-Charger Typ A 2,2A
Type:
Spritzschutz Connect
Glastype:
ESG 8 mm
Höhe:
210 mm
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Länge:
1045 mm
Tiefe:
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 389,95*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 466,04*
€ 554,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 462,51*
€ 550,39
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 437,01*
€ 520,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 422,61*
€ 502,91
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 389,95*
€ 464,04
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STRATE
KISS104523-0005
ab € 418,86*
Ähnlich
STRATE
KISS104523-0001
ab € 239,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.