Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMAR Paneelaufhänger 814.45 zum Einfräsen mit Feder, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CAMAR Paneelaufhänger 814.45 zum Einfräsen mit Feder, Stahl verzinkt
Produktbild zu CAMAR Paneelaufhänger 814.45 zum Einfräsen mit Feder, Stahl verzinkt
Skizze zu CAMAR Paneelaufhänger 814.45 zum Einfräsen mit Feder, Stahl verzinkt
Skizze zu CAMAR Paneelaufhänger 814.45 zum Einfräsen mit Feder, Stahl verzinkt
Skizze zu CAMAR Paneelaufhänger 814.45 zum Einfräsen mit Feder, Stahl verzinkt
LOGO zu CAMAR Paneelaufhänger 814.45 zum Einfräsen mit Feder, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103343334
Hersteller:
     Camar
Herst.-Nr.:
     81445Z1VI01
EAN/GTIN:
     8022543141851
CAMAR Paneelaufhänger 814.45 zum Einfräsen mit Feder, Stahl verzinkt

  • Das Paneel wird mittels 2 unterschiedlichen Versionen von Aufhängern an der Rückwand platziert
  • Der Aufhänger ohne Feder wird am oberen Bereich des Paneels befestigt und trägt das Gewicht und ist verstellbar
  • Der untere Aufhänger gewähleistet den sicheren Halt im unteren Bereich. Er verhindert das Ausschwenken und folgt durch die Feder immer der Verstellung


Hinweis Tragkraft:
Die angegebene Tragkraft für Paneelaufhänger ist das Ergebnis aus Tests mit dem dargestellten Paneel und bezieht sich ausschließlich auf das korrekt positionierte und montierte Produkt, ohne Berücksichtigung der Variablen, die sich durch die Konstruktion des fertigen Paneels inkl. Art und Weise der Wandbefestigung ergeben.

Weitere Informationen:
Tragkraft:
15 kg
Type:
814.45
Ausführung:
mit Feder, zum Einfräsen
Material:
Stahl
Verstellmöglichkeit:
+5/-5 mm
Marke:
Camar
Oberfläche:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Camar
875ACZ10060
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.