Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMAR Wandleiste 814.45, 60 x 27 x 6mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CAMAR Wandleiste 814.45, 60 x 27 x 6mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu CAMAR Wandleiste 814.45, 60 x 27 x 6mm, Stahl verzinkt
Skizze zu CAMAR Wandleiste 814.45, 60 x 27 x 6mm, Stahl verzinkt
Skizze zu CAMAR Wandleiste 814.45, 60 x 27 x 6mm, Stahl verzinkt
LOGO zu CAMAR Wandleiste 814.45, 60 x 27 x 6mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-103343335
Hersteller:
     Camar
Herst.-Nr.:
     875ACZ10060
EAN/GTIN:
     8022543060817
CAMAR Wandleiste 814.45, 60 x 27 x 6mm, Stahl verzinkt

Für Paneelaufhänger 814.45

Weitere Informationen:
Type:
814.45
Material:
Stahl
l x b x t:
60 x 27 x 6 mm
Marke:
Camar
Oberfläche:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Camar
81445Z1VI01
ab € 2,39*
Sonstiges
Camar
81445Z1VI00
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.