Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Systema Top 2000 Breitwandschubladen, KB 1000 mm, Stahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Breitwandschubladen, KB 1000 mm, Stahl schwarz
Produktbild zu HETTICH Systema Top 2000 Breitwandschubladen, KB 1000 mm, Stahl schwarz
Skizze zu HETTICH Systema Top 2000 Breitwandschubladen, KB 1000 mm, Stahl schwarz
Skizze zu HETTICH Systema Top 2000 Breitwandschubladen, KB 1000 mm, Stahl schwarz
LOGO zu HETTICH Systema Top 2000 Breitwandschubladen, KB 1000 mm, Stahl schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103347400
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     1054804
EAN/GTIN:
     4023149028892
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
HETTICH Systema Top 2000 Breitwandschubladen, KB 1000 mm, Stahl schwarz

  • Für Endlos- und Korpusbauweise
  • Einbau in Schränken mit Blenden oder hinter Drehtüren
  • Einsetzbar mit Quadro Duplex 60
  • Zugstücke sind am Breitwandschub vormontiert
  • Werkzeuglose Aufschiebemontage


Hinweis:
Bei Einsatz hinter Drehtüren ist das passende Abdeckprofil separat zu bestellen.
Zur Blendenbefestigung sind 4 Blendenbefestigungsschrauben notwendig.

Weitere Informationen:
Außenmaße AB x AT:
936 x 352 mm
Innenmaße IB x IT:
890 x 326 mm
Korpusbreite:
1000 mm
Oberfläche:
schwarz
Verwendung:
Schranktiefe 400 mm
Werksnummer:
1054804
Material:
Stahl pulverbeschichtet
Einbautiefe min.:
372 mm
Korpustiefe:
400 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 49,50*
€ 63,22*
15 Tage
704
1
€ 6,99*
ab € 54,99*
€ 73,23*
Lager 3145
10
1
€ 5,90*
ab € 55,94*
€ 73,84*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9078681
ab € 32,447*
Zubehör
Hettich
9078695
ab € 32,868*
Zubehör
Hettich
0052996
ab € 0,0508*
Zubehör
Hettich
0076222
ab € 0,0569*
Zubehör
Hettich
0075555
ab € 3,36*
Zubehör
Hettich
9186463
ab € 4,1232*
Zubehör
Hettich
9132815
ab € 6,5878*
Zubehör
Hettich
9132813
ab € 4,7724*
Zubehör
Hettich
9132814
ab € 5,7088*
Zubehör
Hettich
0046701
ab € 0,1895*
Zubehör
Hettich
1084130
ab € 89,81*
Zubehör
Hettich
1084126
ab € 67,97*
Zubehör
Hettich
1084127
ab € 79,70*
Zubehör
Hettich
1084128
ab € 82,97*
Zubehör
Hettich
1084129
ab € 87,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.